アルベ(チトセ)
コックコート
清潔さを保つ抗菌防臭加工の生地を採用
仕様
くるみボタン、左胸ポケット、袖口スリット
色
ブラック
混率(%)
交織ウェザー(ポリエステル75、綿25)
着丈(cm)
77
機能
防菌防臭
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923266
AS6208
L
47
59
114
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
02923282
AS6208
LL
49
61
118
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください