製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ベージュ
ホワイト
サイズ
S
L
LL
M
S
SS
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925479
品番
BSS207
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
72
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
110
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
長袖