曜日別特売
BSS207 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02926301

製品画像

BSS207 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02926301
BSS207 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02926301

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード02926301品番BSS207
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
122
性別
男女兼用
ネック(cm)
42
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする