SUN UP
荷締めベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
4
4
6
2
ベルト長さ(m)
約4
約4
約6
約2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02928647
品番
21596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カムバックル式なので、ベルトを通して引っ張るだけのカンタン結束。
用途
アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。
長さ(m)
4
ベルト長さ(m)
約4
材質
ナイロン
色
蛍光グリーン
ベルト幅(mm)
約25
使用荷重(kg)
100