21597 荷締めベルト SUN UP 02928656

21597 荷締めベルト SUN UP 02928656
21597 荷締めベルト SUN UP 02928656
21597 荷締めベルト SUN UP 02928656
21597 荷締めベルト SUN UP 02928656

荷締めベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)6
ベルト長さ(m)約6
内容量1個注文コード02928656品番21597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

カムバックル式なので、ベルトを通して引っ張るだけのカンタン結束。

用途
アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。
長さ(m)
6
ベルト長さ(m)
約6
材質
ナイロン
色
蛍光グリーン
ベルト幅(mm)
約25
使用荷重(kg)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする