ISOターン チップ DCMT-F3P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02936818 品番 DCMT 11T304-F3P
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼の中仕上げ〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番119-5598 材質IC8150 厚さ(mm)3.97 チップ形状55°菱形 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする