イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02937080
品番
VNMG 160404-NF
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
中仕上げ〜仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
112-3328
材質
IC830
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
ひし形35°
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応