トンボ工業
スコッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1890
1320
1890
2000
全長(mm)
990
650
990
1100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02938280
品番
ハイカン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
多様性を備えたハイパースコップ。
グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。
掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。
用途
土木作業・農作業・ガーデニング作業。
全長(mm)
990
品番
SVCHARHJ
質量(g)
1890
刃先(mm)
205
刃先長(mm)
295
材質
スチール