アナアキ マル スコッパー トンボ工業 02938657

スコッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)2000
全長(mm)1100
内容量1本注文コード02938657品番アナアキ マル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

多様性を備えたハイパースコップ。
グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。
掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。

用途
土木作業・農作業・ガーデニング作業。
全長(mm)
1100
品番
SVCHARH
質量(g)
2000
刃先(mm)
232
刃先長(mm)
292
材質
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする