代表画像

イスカルミル チップ SPKN-ED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02950696 品番 SPKN 1504EDTR-42
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。

用途フライス加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):3.00〜8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15 トラスコ品番422-7037 材質IC328 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)11.5 材種IC328 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする