K1542M001 Elcometer1542クロスカット法付着性試験機 elcometer 02958038

Elcometer1542クロスカット法付着性試験機K1542M001

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・セット内容など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
695-6539
セット内容
Elcometer 1542 クロスカット法付着性試験機1台(刃の種類:6 x 1mm、膜厚:0~60μm)、刃面調整用ゲージ、六角レンチ、収納ケース、取扱説明書
注文コード
02958038
品番
K1542M001
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます

用途
平面や試験パネルに塗られた厚さ250μmまでの被膜のクロスカット法付着性試験機です
トラスコ品番
695-6539
セット内容
Elcometer 1542 クロスカット法付着性試験機1台(刃の種類:6 x 1mm、膜厚:0~60μm)、刃面調整用ゲージ、六角レンチ、収納ケース、取扱説明書
適合規格
AS 1580.408.4、ASTM D3359-B、EN 13523-6、ISO 2409、ISO 16276-2、JIS K5600-5-6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする