T456CN6S 渦電流式ストレートプローブ elcometer 02958361

渦電流式ストレートプローブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は測定範囲など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
測定範囲(mm)
0~25
注文コード
02958361
品番
T456CN6S
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

別売りのプローブとして本体に接続して使用します。

用途
塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
トラスコ品番
594-4440
測定範囲(mm)
0~25
分解能(μm)
10~100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする