曜日別特売
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827

1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961827

MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズ・色・混率など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
7L
色
ブラック×ブラック
注文コード
02961827
品番
1256-3200-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。
色
ブラック×ブラック
サイズ
7L
股下(cm)
【ボトム】78
ウエスト(cm)
135~150
総丈(cm)
【トップス】90
裾廻り(cm)
【トップス】180
バスト(cm)
180
裄丈(cm)
【トップス】101
素材
【表生地】ポリエステル100%(裏面:ポリウレタンコーティング)、【裏生地】ポリエステル100%
ワタリ(cm)
【ボトム】50
袖口(cm)
【トップス】25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
029618271256-3200-M029618181256-3200-M1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツMC.S.P1セット
¥7,900
税込¥8,690
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ 1セット MC.S.P 【通販モノタロウ】