曜日別特売
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268

使用例画像1

YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268
YUBI9-M 作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革 日本麻賜伍梅 02964268

作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
02964268
品番
YUBI9-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

指先プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。
重量物の挟み込みや圧迫から指先を死守します。
TPR衝撃ガード: 手の甲や指の関節部分にTPR(サーモプラスチックラバー)を配置。
外部からの衝撃や衝突を吸収・分散し、打撲や粉砕事故のリスクを軽減します。
高品質な牛革素材: 耐久性に優れた牛表革を使用。
丈夫でありながら柔軟性が高く、使い込むほどに手の動きに馴染むため、高い作業性を維持します。
安全配慮の可視化: 視覚的にも防護性能が伝わるデザインで、現場の安全意識向上やスタッフの安心感、企業の安全管理姿勢のアピールに貢献します。

用途
プラント・重工業: 貨物・港湾作業、大型機械の組み立て、プラント運営、解体現場に。
建築・土木工事: 重量ブロックの運搬、足場資材の取り扱い、重い蓋やドアの開閉作業に。
機械メンテナンス: 工具による衝撃が懸念される修理、狭所での挟まれリスクがある点検に。
物流・搬送: 配送、引越し、大型コンテナの取り扱い、木工作業に。
トラスコ品番
735-5317
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛表革、TPR(サーモプラスチックラバー)、牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする