曜日別特売
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889

使用例画像1

YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889
YUBI6-M 作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革 日本麻賜伍梅 02964889

作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード02964889品番YUBI6-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。
不意の挟まれや衝撃から指先を確実に守ります。
軽量かつ丈夫な牛革仕様: 素材に牛革を採用することで、優れた耐久性を保ちながら、軽量で取り回しやすいのが特徴です。
抜群のコストパフォーマンス: シリーズの中でも導入しやすい価格帯を実現。
現場の安全対策として一括導入しやすく、消耗の激しい現場でも経済的に使用できます。
使い込むほど手に馴染む: 天然皮革の性質により、使用するほど作業者の手にフィットし、細かな操作性を損なわずに安全を確保します。
幅広い汎用性: シンプルな設計と高い保護能力により、製造、物流、建設など、特定の職種を問わずあらゆる現場の安全を底上げします。

用途
一般作業・メンテナンス: 機械の組み立て、調整作業、DIY、木工作業、設備点検に。
物流・搬送: 荷積み・荷下ろし、引越し、ピッキング、台車操作に。
製造・工場: プレス加工、梱包作業、金属部品の取り扱いに。
防災・アウトドア: 避難所での作業、テントの設営、薪割り、災害備蓄用に。
トラスコ品番
735-5309
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革
厚さ(mm)
1.3
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする