29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348

 

29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348
29202090 イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ) 02967348

イージートルクドライバー229202090

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)0.9
設定トルク(Nm)0.9
内容量1本注文コード02967348品番29202090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9189
トルク調整範囲(N・m)
0.9
設定トルク(Nm)
0.9
材質
ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE
幅(mm)
32
全長(mm)
125
差込角(mm)
4
規格
DIN EN ISO 6789適合
グリップ径(Φmm)
32
精度(%)
トルク:±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
注意
※検査成績表は付属していません。
※交換ブレードは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする