曜日別特売
384700 キャベツ用幅広スライサー サンクラフト 02967452

 

384700 キャベツ用幅広スライサー サンクラフト 02967452
384700 キャベツ用幅広スライサー サンクラフト 02967452
384700 キャベツ用幅広スライサー サンクラフト 02967452
384700 キャベツ用幅広スライサー サンクラフト 02967452
384700 キャベツ用幅広スライサー サンクラフト 02967452

キャベツ用幅広スライサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02967452
品番
384700
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

力を入れやすいボール溝が付いています。
安全ホルダーが付いているので、手が刃に触れる心配がないので安全です。
厚みが薄くなるよう設計しているため、じゃがいもや玉ねぎにも使用出来ます。

用途
半玉キャベツなどに。
トラスコ品番
431-4095
材質
本体樹脂部、ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度60℃)/刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)
140
全長(mm)
382
高さ(mm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする