代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
チップ KNUX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02983280
品番
KNUX 160405 L12
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
倣い加工対応しています。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.50〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.40
トラスコ品番
423-3388
材質
IC8150
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
19.72
適合ホルダ
CKJNR/L・CKNNR/L
コーナー半径(mm)
0.5
チップ形状
55°平行四辺形
材種
IC8150
RoHS指令(10物質対応)
対応