曜日別特売
15557 ゴムベラ 柄付 大五郎 02991516

15557 ゴムベラ 柄付 大五郎 02991516
15557 ゴムベラ 柄付 大五郎 02991516

ゴムベラ 柄付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヘラ幅(mm)約95
内容量1個注文コード02991516品番15557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

柄付きで扱いやすいゴム製のへらです。

用途
モルタルやパテなどの左官作業に。
規格
小
本体質量(g)
80
本体サイズ(mm)
L180×W99×H・D19
ヘラ幅(mm)
約95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする