大五郎
ゴムベラ 柄付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ヘラ幅(mm)
約120
約95
約120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02991550
品番
15558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
柄付きで扱いやすいゴム製のへらです。
用途
モルタルやパテなどの左官作業に。
規格
大
本体質量(g)
115
本体サイズ(mm)
L195×W122×H・D19
ヘラ幅(mm)
約120