製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークネイビー
サックスブルー
サンドベージュ
スノーホワイト
ダークネイビー
サイズ
LL
3L
3S
L
LL
M
S
SS
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087231
品番
RW0002
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。
色
ダークネイビー
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
59.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
89
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:120
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。