アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
全12種類を絞り込む
色
サックスブルー
サンドベージュ
スノーホワイト
ダークネイビー
サイズ
選択してください
3L
3S
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087231
RW0002
ダークネイビー
LL
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
03087389
RW0002
スノーホワイト
LL
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03087398
RW0002
サックスブルー
M
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
03087590
RW0001
サックスブルー
3L
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
03089252
RW0001
ダークネイビー
3L
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
03089279
RW0002
サックスブルー
L
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
03089471
RW0002
ダークネイビー
SS
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
03089778
RW0001
スノーホワイト
S
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
03092797
RW0002
サンドベージュ
3S
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
03092901
RW0002
サックスブルー
SS
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
03093102
RW0001
スノーホワイト
3S
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
03093522
RW0002
ダークネイビー
L
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください