曜日別特売
RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087398

製品画像

RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087398
RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087398

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色サックスブルー
サイズM
内容量1枚注文コード03087398品番RW0002
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。

色
サックスブルー
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
56.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
83
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:108
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする