曜日別特売
RW0001 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087590

製品画像

RW0001 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087590
RW0001 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087590

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色サックスブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03087590品番RW0001
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。

色
サックスブルー
サイズ
3L
仕様
襟なし、フェイクボタン、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
6
着丈(cm)
84
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:132
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする