曜日別特売
RW0009 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03088737

製品画像

RW0009 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03088737
RW0009 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03088737

コックコート(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード03088737品番RW0009
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
66.5
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
71
仕様
両脇スリット
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
111
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする