曜日別特売
BSS205 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089121

製品画像

BSS205 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089121
BSS205 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089121

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード03089121品番BSS205
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。

色
ブラック
サイズ
4L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
84
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
140
性別
男女兼用
ネック(cm)
45.5
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする