アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03089121
BSS205
ブラック
4L
55
63.5
84
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
03089401
BSS205
ホワイト
S
47
56.5
72
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03093138
BSS205
ホワイト
L
50
60.5
78
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください