製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックスブルー
サックスブルー
サンドベージュ
スノーホワイト
ダークネイビー
サイズ
L
3L
3S
L
LL
M
S
SS
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089279
品番
RW0002
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。
色
サックスブルー
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
87
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:114
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。