製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03089358
品番
RW0022
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
襟を立てたテーラードジャケット風デザインが新鮮。
縁の極細パイピングで繊細さも表現。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
80
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
130
袖丈
長袖