製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ベージュ
ライトグレー
墨黒
サイズ
LL
LL
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089507
品番
DN8911
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
スッキリとシャープな印象を与えます。 ボタンが見えない比翼仕立てで、襟なしタイプ。
色
ライトグレー
サイズ
LL
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
76
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
タイプ
七分袖、男女兼用
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
128
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)