製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03089900
品番
AS8612
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇下と背中の一部がメッシュ素材でムレを軽減
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
76
機能
制電、高通気
バスト(cm)
117
袖丈
七分袖