曜日別特売
DN8911 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090941

製品画像

DN8911 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090941
DN8911 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090941

和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色墨黒
サイズS
内容量1枚注文コード03090941品番DN8911
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

スッキリとシャープな印象を与えます。 ボタンが見えない比翼仕立てで、襟なしタイプ。

色
墨黒
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
タイプ
七分袖、男女兼用
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
110
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする