曜日別特売
AS9006 コックエプロン アルベ(チトセ) 03091309

製品画像

AS9006 コックエプロン アルベ(チトセ) 03091309
AS9006 コックエプロン アルベ(チトセ) 03091309

コックエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03091309
品番
AS9006
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ショコラティエや パティスリーにぴったりの、モード感あふれるエプロン。

仕様
くるみボタン、両脇ポケット(右のみ内側にペン差しループ)、首ヒモはボタンで長さ調整可能
色
ホワイト
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:39.5~44~48.5
機能
抗菌防臭
素材
交織ウェザー(ポリエステル75%、綿25%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
276

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする