製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
L
S
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091921
品番
AS9000
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
サイズ
SS
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ
仕様
ネームループ、左胸ポケット
色
墨黒
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
バスト(cm)
設定寸:112
ネック(cm)
42
袖丈
七分袖