曜日別特売

シャツ(七分袖)〔兼用〕

シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)

リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。

仕様
ネームループ、左胸ポケット
色
墨黒
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03091921AS9000SS553672ストレッチ
¥7,200
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
03092910AS9000S5636.572ストレッチ
¥7,200
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
03093610AS9001L594078ストレッチ、制電
¥7,400
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする