製品画像
アルベ(チトセ)
コックエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03092700
品番
AS9005
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ショコラティエや パティスリーにぴったりの、モード感あふれるエプロン。
仕様
くるみボタン、両脇ポケット(右のみ内側にペン差しループ)、首ヒモはボタンで長さ調整可能
色
ホワイト
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:39.5~44~48.5
機能
抗菌防臭
素材
交織ウェザー(ポリエステル75%、綿25%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
276