製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
L
4L
L
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093138
品番
BSS205
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
122
性別
男女兼用
ネック(cm)
41
袖丈
長袖