曜日別特売
RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03093522

製品画像

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード03093522品番RW0002
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。

色
ダークネイビー
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
87
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:114
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする