製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
S
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093610
品番
AS9001
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
サイズ
L
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、制電
仕様
ネームループ、左胸ポケット
色
墨黒
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
バスト(cm)
設定寸:128
袖丈
七分袖