曜日別特売
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629

EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629
EAV1044 ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト カーシーカシマ 03096629

ENJOY EAV1044 美スラッとMOVE ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13
内容量1枚注文コード03096629品番EAV1044
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防シワ/ニット/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/Wネームループ/インカムループ/ARM FIT/補強布胸ポケット

用途
着心地も、美しさも妥協しない「美スラッとMOVE」多面体パターンと斜めに入れたシャープな切替ポケットで、スタイルアップを叶えるベストです。12面体でつくる”ワンサイズスマート”な美しく伸びるシルエットが、気になるところをカバーしながら、360°どこから見ても美しく着こなせます。ニット素材ならではのしなやかな伸縮性で、快適な着心地も兼ね備えています。素材:どんな動きにもフィットする千鳥柄ジャガードニット。上品なツヤ感と陰影のある表情が美しく、やわらかなニット素材で体の動きにフィットします。吸汗速乾性があり、シワになりにくいので、メンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
13
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする