超高温用 サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103288
品番
TN460Utlens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

TN460U挟角レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。
製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。
超広範囲温度測定
0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。
高解像度赤外線センサー
640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。
リアルタイム監視
熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。
コンパクト設計
本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする