曜日別特売
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462

CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462
CX200ProPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103462

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103462
品番
CX200ProPlus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

CX200 Pro+ハンドヘルドサーマル カメラは、256×192画素の高感度赤外線検出器とAIリアルタイム超解像技術を搭載したCX200シリーズのハイエンドモデルです。500万画素クラスの鮮明な熱画像を実現するAI画像処理に加え、200万画素可視光カメラによる融合表示、WiFi通信、本体内動画録画など、設備診断に必要な機能を充実。固定フォーカス・広角レンズによる優れた操作性と、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動を備え、電気設備保全、設備点検、建築診断、HVAC点検など幅広い産業用途で高精度な温度診断を実現します。
AI超解像技術による高精細な熱画像
256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により最大320×240画素相当まで高精細化。細かな温度差や設備の輪郭をより鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。
固定フォーカス・広角レンズで効率的な点検
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整なしですぐに測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、スピーディーな点検業務に最適です。
256×192高感度赤外線センサー
12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mK未満の高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱を見逃しません。
約6秒の高速起動
電源投入から約6秒で測定を開始できる高速起動設計。巡回点検や突発的な設備トラブルにも迅速に対応できます。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて自動で温度レンジを切り替えます。低温設備から高温設備まで幅広い温度診断が可能です。
堅牢設計
IP54の防塵防水性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。
Wi-Fi対応・充実した解析ソフトウェア
USBおよびWi-Fi通信に対応し、PC解析ソフトとスマートフォンアプリによる画像管理、詳細な温度解析、レポート作成が可能です。

その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約520
寸法
237×75×92mm
測定範囲(℃)
-20~+150 / 100~550
レンズ
FOV:56°×42°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
ディスプレイ
2.8インチ / 解像度320×240
解像度
256×192
モード
画像:赤外線、可視光、ピクチャーインピクチャー、フュージョン
画素数
可視光カメラ:2メガピクセル
パレット
カラーパレット:7種類
測定距離(m)
最短:0.3m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする