曜日別特売
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541

CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541
CX200SEPlus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103541

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103541
品番
CX200SEPlus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

CX200 SE+は、256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載したエントリー向けハンドヘルドサーマルカメラです。AIリアルタイム超解像技術により最大320×240画素相当の鮮明な熱画像を生成し、日常点検から設備保全まで幅広い用途で高い視認性を実現します。固定フォーカス方式と広角レンズを採用し、ピント調整不要で素早く点検を開始できるほか、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動、IP54の堅牢設計により、現場での効率的な温度診断をサポートします。
シンプルで使いやすい赤外線専用モデル
赤外線画像専用モデルのため、操作が分かりやすく直感的です。最高温度・最低温度・中心温度を自動表示し、異常箇所を効率よく確認できます。
AI超解像技術による鮮明な熱画像
256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により、最大320×240画素相当まで高精細化。設備や対象物の細かな温度分布をより鮮明に表示し、異常箇所の発見をサポートします。
固定フォーカス・広角レンズで素早く点検
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広い範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなくすぐに測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、迅速な点検業務に最適です。
約6秒のクイック起動
電源投入から約6秒で使用可能。現場で待ち時間なく測定を開始でき、巡回点検や緊急点検の作業効率を向上します。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の測定レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定を実現。測定対象に応じて温度レンジを自動切替できます。
長時間駆動・堅牢設計
最大15時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを搭載。IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な現場でも安心して使用できます。

その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約520
寸法
237×75×92mm
測定範囲(℃)
-20~+150 / 100~550
レンズ
FOV:56°×42°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
ディスプレイ
2.8インチ / 解像度320×240
解像度
256×192、320×240(AIリアルタイム超)
モード
画像:赤外線のみ
パレット
カラーパレット:4種類
測定距離(m)
最短:0.3m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする