曜日別特売
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559

RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559
RS600Uslens 超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink 03103559

超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103559
品番
RS600Uslens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
¥2,398,000

RS600u標準レンズ超高温対応フラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。
最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。
Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。
高感度性能
NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。
高解像度・超解像
640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。
超広範囲温度測定
-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。
高度な温度解析機能
最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。
画像安定化機能(EIS)
手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。
高性能フォーカスシステム
電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。

その他
IFOV:0.68mrad
質量(kg)
約1.3(バッテリーを含む)
寸法
278×116×113mm
測定範囲(℃)
-20~+1500
レンズ
FOV:25°×20°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
640×512、可視光カメラ:1300万画素、超解像:1280×1024
デジタルズーム
1倍~10倍
焦点距離
17.7mm
測定距離(m)
最短:0.4m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする