曜日別特売

コックエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03108459
品番
AS9005
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ショコラティエや パティスリーにぴったりの、モード感あふれるエプロン。

仕様
くるみボタン、両脇ポケット(右のみ内側にペン差しループ)、首ヒモはボタンで長さ調整可能
ブラック
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:39.5~44~48.5
機能
抗菌防臭
素材
交織ウェザー(ポリエステル75%、綿25%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
276
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする