曜日別特売

コックシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03109606
品番
AS8609
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適

杢ブルー
サイズ
S
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41.5
着丈(cm)
70
機能
高通気
バスト(cm)
105
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする