製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
M
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03109902
品番
RW0009
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
75
仕様
両脇スリット
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
117
性別
男女兼用
袖丈
七分袖