製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ネイビー
ブラウン
レッド
ブラック
サイズ
M
4L
LL
3L
SS
L
M
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03111031
品番
AS8523
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
親しみやすいギンガムチェックのコックシャツ
色
レッド
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
74
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
110
性別
男女兼用