アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03113036
品番
AS8609
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適
色
杢グレー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
70
バスト(cm)
101
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。