アズワン
精密部品保管搬送ケース CPK-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
外寸(mm)
75×55×15
75×55×15
55×55×10
150×150×20
85×85×12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169027
品番
CPK-S-7515T/CB M
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
デバイス等を粘着し固定できますので保管・搬送に便利です。ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
外寸(mm)
75×55×15
内寸(mm)
72×51×12
アズワン品番
2-3303-12
仕様
グリッド:4×2.5mm
材質
本体/導電ABS樹脂、フタ/PS(ポリスチレン)
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
コンテナ種類
ベタ目
フタの有無
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000